Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® A200 /iglidur® A200 AFM-1622-15

  • ERIKS:13564061
  • Hersteller:AFM-1622-15
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,45 €/ Stückexkl. MwSt

6,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,45 €

-

10+

3,15 €

42.16%

25+

1,90 €

65.16%

50+

1,33 €

75.61%

100+

1,03 €

81.18%

200+

0,84 €

84.67%

500+

0,70 €

87.11%

1000+

0,55 €

89.90%

2500+

0,49 €

90.94%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
AFM-1622-15
Wellendurchmesser
16 mm
Außendurchmesser
22 mm
Breite
15 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® A200
Material Lauffläche
iglidur® A200
Wartung
Wartungsfrei