5,42 €/ Stückexkl. MwSt
6,34 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 5,42 € | - |
10+ | 3,12 € | 42.46% |
25+ | 1,86 € | 65.61% |
50+ | 1,29 € | 76.14% |
100+ | 0,99 € | 81.75% |
200+ | 0,82 € | 84.91% |
500+ | 0,68 € | 87.37% |
1000+ | 0,59 € | 89.12% |
2500+ | 0,49 € | 90.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | AFM-1622-12 |
Wellendurchmesser | 16 mm |
Außendurchmesser | 22 mm |
Breite | 12 mm |
Flanschdurchmesser | 28 mm |
Flanschstärke | 3 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 16 mm |
d2 | 22 mm |
d3 | 28 mm |
b1 | 12 mm |
b2 | 3 mm |
Material Mantel | iglidur® A200 |
Material Lauffläche | iglidur® A200 |
Wartung | Wartungsfrei |