5,61 €/ Stückexkl. MwSt
6,56 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 5,61 € | - |
10+ | 3,23 € | 42.37% |
25+ | 1,98 € | 64.75% |
50+ | 1,39 € | 75.25% |
100+ | 1,08 € | 80.68% |
200+ | 0,91 € | 83.73% |
500+ | 0,76 € | 86.44% |
1000+ | 0,61 € | 89.15% |
2500+ | 0,57 € | 89.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | AFM-1521-25 |
Wellendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser | 21 mm |
Breite | 25 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® A200 |
Material Lauffläche | iglidur® A200 |
Wartung | Wartungsfrei |