Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® A200 /iglidur® A200 AFM-1521-15

  • ERIKS:13564058
  • Hersteller:AFM-1521-15
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,47 €/ Stückexkl. MwSt

6,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,47 €

-

10+

3,17 €

42.01%

25+

1,90 €

65.28%

50+

1,33 €

75.69%

100+

1,05 €

80.90%

200+

0,84 €

84.72%

500+

0,70 €

87.15%

1000+

0,63 €

88.54%

2500+

0,51 €

90.62%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
AFM-1521-15
Wellendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
21 mm
Breite
15 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® A200
Material Lauffläche
iglidur® A200
Wartung
Wartungsfrei