Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® A200 /iglidur® A200 AFM-1218-20

  • ERIKS:13564054
  • Hersteller:AFM-1218-20
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,42 €/ Stückexkl. MwSt

6,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,42 €

-

10+

3,12 €

42.46%

25+

1,86 €

65.61%

50+

1,29 €

76.14%

100+

0,99 €

81.75%

200+

0,82 €

84.91%

500+

0,68 €

87.37%

1000+

0,59 €

89.12%

2500+

0,49 €

90.88%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
AFM-1218-20
Wellendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
18 mm
Breite
20 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® A200
Material Lauffläche
iglidur® A200
Wartung
Wartungsfrei