Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® A200 /iglidur® A200 AFM-1218-15

  • ERIKS:13564053
  • Hersteller:AFM-1218-15
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,38 €/ Stückexkl. MwSt

6,29 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,38 €

-

10+

3,10 €

42.40%

25+

1,84 €

65.72%

50+

1,27 €

76.33%

100+

0,97 €

81.98%

200+

0,80 €

85.16%

500+

0,67 €

87.63%

1000+

0,57 €

89.40%

2500+

0,46 €

91.52%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
AFM-1218-15
Wellendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
18 mm
Breite
15 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® A200
Material Lauffläche
iglidur® A200
Wartung
Wartungsfrei