5,32 €/ Stückexkl. MwSt
6,22 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 5,32 € | - |
10+ | 3,06 € | 42.50% |
25+ | 1,81 € | 66.07% |
50+ | 1,24 € | 76.79% |
100+ | 0,93 € | 82.50% |
200+ | 0,74 € | 86.07% |
500+ | 0,63 € | 88.21% |
1000+ | 0,55 € | 89.64% |
2500+ | 0,44 € | 91.79% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | AFM-1218-10 |
Wellendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 18 mm |
Breite | 10 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® A200 |
Material Lauffläche | iglidur® A200 |
Wartung | Wartungsfrei |