Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® A200 /iglidur® A200 AFM-1218-08

  • ERIKS:13564050
  • Hersteller:AFM-1218-08
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,28 €/ Stückexkl. MwSt

6,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,28 €

-

10+

2,96 €

43.88%

25+

1,79 €

66.19%

50+

1,22 €

76.98%

100+

0,91 €

82.73%

200+

0,72 €

86.33%

500+

0,63 €

88.13%

1000+

0,51 €

90.29%

2500+

0,42 €

92.09%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
AFM-1218-08
Wellendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
18 mm
Breite
8 mm
Flanschdurchmesser
24 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
d1
12 mm
d2
18 mm
d3
24 mm
b1
8 mm
b2
1 mm
Material Mantel
iglidur® A200
Material Lauffläche
iglidur® A200
Wartung
Wartungsfrei