5,13 €/ Stückexkl. MwSt
6,00 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 5,13 € | - |
10+ | 2,89 € | 43.70% |
25+ | 1,71 € | 66.67% |
50+ | 1,16 € | 77.41% |
100+ | 0,86 € | 83.33% |
200+ | 0,68 € | 86.67% |
500+ | 0,57 € | 88.89% |
1000+ | 0,46 € | 91.11% |
2500+ | 0,38 € | 92.59% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | AFM-0814-10 |
Wellendurchmesser | 8 mm |
Außendurchmesser | 14 mm |
Breite | 10 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® A200 |
Material Lauffläche | iglidur® A200 |
Wartung | Wartungsfrei |