Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® A200 /iglidur® A200 AFM-0812-22

  • ERIKS:13564040
  • Hersteller:AFM-0812-22
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,40 €/ Stückexkl. MwSt

6,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,40 €

-

10+

3,12 €

42.25%

25+

1,86 €

65.49%

50+

1,29 €

76.06%

100+

0,99 €

81.69%

200+

0,76 €

85.92%

500+

0,59 €

89.08%

1000+

0,36 €

93.31%

2500+

0,30 €

94.37%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
AFM-0812-22
Wellendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
12 mm
Breite
22 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® A200
Material Lauffläche
iglidur® A200
Wartung
Wartungsfrei