4,98 €/ Stückexkl. MwSt
5,83 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 4,98 € | - |
10+ | 2,81 € | 43.51% |
25+ | 1,65 € | 66.79% |
50+ | 1,12 € | 77.48% |
100+ | 0,84 € | 83.21% |
200+ | 0,67 € | 86.64% |
500+ | 0,55 € | 88.93% |
1000+ | 0,44 € | 91.22% |
2500+ | 0,36 € | 92.75% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | AFM-0812-08 |
Wellendurchmesser | 8 mm |
Außendurchmesser | 12 mm |
Breite | 8 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® A200 |
Material Lauffläche | iglidur® A200 |
Wartung | Wartungsfrei |