Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® A200 /iglidur® A200 AFM-0509-05

  • ERIKS:13564027
  • Hersteller:AFM-0509-05
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,96 €/ Stückexkl. MwSt

5,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,96 €

-

10+

2,77 €

44.06%

25+

1,58 €

68.20%

50+

1,05 €

78.93%

100+

0,74 €

85.06%

200+

0,61 €

87.74%

500+

0,49 €

90.04%

1000+

0,36 €

92.72%

2500+

0,30 €

93.87%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
AFM-0509-05
Wellendurchmesser
5 mm
Außendurchmesser
9 mm
Breite
5 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® A200
Material Lauffläche
iglidur® A200
Wartung
Wartungsfrei