Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® A200 /iglidur® A200 AFM-0507-05

  • ERIKS:13564026
  • Hersteller:AFM-0507-05
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,00 €/ Stückexkl. MwSt

5,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,00 €

-

10+

2,81 €

43.73%

25+

1,62 €

67.68%

50+

1,06 €

78.71%

100+

0,76 €

84.79%

200+

0,63 €

87.45%

500+

0,49 €

90.11%

1000+

0,38 €

92.40%

2500+

0,32 €

93.54%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
AFM-0507-05
Wellendurchmesser
5 mm
Außendurchmesser
7 mm
Breite
5 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® A200
Material Lauffläche
iglidur® A200
Wartung
Wartungsfrei