4,86 €/ Stückexkl. MwSt
5,69 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 4,86 € | - |
10+ | 2,72 € | 44.14% |
25+ | 1,52 € | 68.75% |
50+ | 0,99 € | 79.69% |
100+ | 0,70 € | 85.55% |
200+ | 0,57 € | 88.28% |
500+ | 0,44 € | 91.02% |
1000+ | 0,32 € | 93.36% |
2500+ | 0,28 € | 94.14% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | AFM-0306-04 |
Wellendurchmesser | 3 mm |
Außendurchmesser | 6 mm |
Breite | 4 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® A200 |
Material Lauffläche | iglidur® A200 |
Wartung | Wartungsfrei |