4,79 €/ Stückexkl. MwSt
5,60 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 4,79 € | - |
10+ | 2,64 € | 44.84% |
25+ | 1,48 € | 69.05% |
50+ | 0,95 € | 80.16% |
100+ | 0,68 € | 85.71% |
200+ | 0,51 € | 89.29% |
500+ | 0,40 € | 91.67% |
1000+ | 0,28 € | 94.05% |
2500+ | 0,25 € | 94.84% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | AFM-0104-02 |
Wellendurchmesser | 1 mm |
Außendurchmesser | 4 mm |
Breite | 2 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® A200 |
Material Lauffläche | iglidur® A200 |
Wartung | Wartungsfrei |