4,31 €/ Stückexkl. MwSt
5,04 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 4,31 € | - |
10+ | 3,61 € | 16.30% |
25+ | 3,08 € | 28.63% |
50+ | 2,76 € | 36.12% |
100+ | 2,53 € | 41.41% |
200+ | 2,26 € | 47.58% |
500+ | 2,11 € | 51.10% |
1000+ | 1,92 € | 55.51% |
2500+ | 1,79 € | 58.59% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | AFI-2428-24 |
Wellendurchmesser | 1.1/2 in |
Außendurchmesser | 1.3/4 in |
Breite | 1.1/2 in |
Flanschdurchmesser | 50.8 mm |
Flanschstärke | 3.175 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® A200 |
Material Lauffläche | iglidur® A200 |
Wartung | Wartungsfrei |