4,03 €/ Stückexkl. MwSt
4,72 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 4,03 € | - |
10+ | 3,34 € | 16.98% |
25+ | 2,77 € | 31.13% |
50+ | 2,32 € | 42.45% |
100+ | 2,20 € | 45.28% |
200+ | 2,00 € | 50.47% |
500+ | 1,82 € | 54.72% |
1000+ | 1,65 € | 58.96% |
2500+ | 1,50 € | 62.74% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | AFI-1620-24 |
Wellendurchmesser | 1 in |
Außendurchmesser | 1.9/32 in |
Breite | 1.1/2 in |
Flanschdurchmesser | 38.1 mm |
Flanschstärke | 4.775 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® A200 |
Material Lauffläche | iglidur® A200 |
Wartung | Wartungsfrei |