Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® A200 /iglidur® A200 AFI-0507-08

  • ERIKS:13564014
  • Hersteller:AFI-0507-08
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2,72 €/ Stückexkl. MwSt

3,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

2,72 €

-

10+

2,01 €

25.87%

25+

1,44 €

46.85%

50+

1,14 €

58.04%

100+

0,87 €

67.83%

200+

0,72 €

73.43%

500+

0,63 €

76.92%

1000+

0,55 €

79.72%

2500+

0,42 €

84.62%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
AFI-0507-08
Wellendurchmesser
5/16 in
Außendurchmesser
15/32 in
Breite
1/2 in
Flanschdurchmesser
14.224 mm
Flanschstärke
1.587 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® A200
Material Lauffläche
iglidur® A200
Wartung
Wartungsfrei