Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® A200 /iglidur® A200 AFI-0406-06

  • ERIKS:13564013
  • Hersteller:AFI-0406-06
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2,66 €/ Stückexkl. MwSt

3,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

2,66 €

-

10+

1,98 €

25.71%

25+

1,39 €

47.86%

50+

1,08 €

59.29%

100+

0,86 €

67.86%

200+

0,68 €

74.29%

500+

0,59 €

77.86%

1000+

0,49 €

81.43%

2500+

0,40 €

85.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
AFI-0406-06
Wellendurchmesser
1/4 in
Außendurchmesser
3/8 in
Breite
3/8 in
Flanschdurchmesser
14.224 mm
Flanschstärke
1.193 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® A200
Material Lauffläche
iglidur® A200
Wartung
Wartungsfrei