8,97 €/ Stückexkl. MwSt
10,49 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 8,97 € | - |
10+ | 5,95 € | 33.69% |
25+ | 4,33 € | 51.69% |
50+ | 3,40 € | 62.08% |
100+ | 2,74 € | 69.49% |
200+ | 2,28 € | 74.58% |
500+ | 2,03 € | 77.33% |
1000+ | 1,79 € | 80.08% |
2500+ | 1,56 € | 82.63% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | A181FM-4550-50 |
Wellendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 50 mm |
Breite | 50 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® A181 |
Material Lauffläche | iglidur® A181 |
Wartung | Wartungsfrei |