7,79 €/ Stückexkl. MwSt
9,11 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 7,79 € | - |
10+ | 4,98 € | 36.10% |
25+ | 3,50 € | 55.12% |
50+ | 2,66 € | 65.85% |
100+ | 2,13 € | 72.68% |
200+ | 1,79 € | 77.07% |
500+ | 1,56 € | 80.00% |
1000+ | 1,35 € | 82.68% |
2500+ | 1,20 € | 84.63% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | A181FM-4044-40 |
Wellendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 44 mm |
Breite | 40 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® A181 |
Material Lauffläche | iglidur® A181 |
Wartung | Wartungsfrei |