Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® A181 /iglidur® A181 A181FM-4044-30

  • ERIKS:13563838
  • Hersteller:A181FM-4044-30
Image 1
Zur Liste hinzufügen

7,41 €/ Stückexkl. MwSt

8,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

7,41 €

-

10+

4,71 €

36.41%

25+

3,27 €

55.90%

50+

2,49 €

66.41%

100+

1,98 €

73.33%

200+

1,63 €

77.95%

500+

1,44 €

80.51%

1000+

1,22 €

83.59%

2500+

1,08 €

85.38%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
A181FM-4044-30
Wellendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
44 mm
Breite
30 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® A181
Material Lauffläche
iglidur® A181
Wartung
Wartungsfrei