Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® A181 /iglidur® A181 A181FM-3539-26

  • ERIKS:13563837
  • Hersteller:A181FM-3539-26
Image 1
Zur Liste hinzufügen

7,16 €/ Stückexkl. MwSt

8,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

7,16 €

-

10+

4,52 €

36.87%

25+

3,12 €

56.50%

50+

2,32 €

67.64%

100+

1,84 €

74.27%

200+

1,52 €

78.78%

500+

1,35 €

81.17%

1000+

1,14 €

84.08%

2500+

0,99 €

86.21%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
A181FM-3539-26
Wellendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
39 mm
Breite
26 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® A181
Material Lauffläche
iglidur® A181
Wartung
Wartungsfrei