Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® A181 /iglidur® A181 A181FM-3539-16

  • ERIKS:13563836
  • Hersteller:A181FM-3539-16
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6,84 €/ Stückexkl. MwSt

8,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

6,84 €

-

10+

4,28 €

37.50%

25+

2,87 €

58.06%

50+

2,15 €

68.61%

100+

1,67 €

75.56%

200+

1,39 €

79.72%

500+

1,22 €

82.22%

1000+

1,03 €

85.00%

2500+

0,91 €

86.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
A181FM-3539-16
Wellendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
39 mm
Breite
16 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® A181
Material Lauffläche
iglidur® A181
Wartung
Wartungsfrei