6,63 €/ Stückexkl. MwSt
7,76 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 6,63 € | - |
10+ | 4,12 € | 37.82% |
25+ | 2,76 € | 58.45% |
50+ | 2,01 € | 69.63% |
100+ | 1,56 € | 76.50% |
200+ | 1,29 € | 80.52% |
500+ | 1,14 € | 82.81% |
1000+ | 0,95 € | 85.67% |
2500+ | 0,84 € | 87.39% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | A181FM-3034-26 |
Wellendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 34 mm |
Breite | 26 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® A181 |
Material Lauffläche | iglidur® A181 |
Wartung | Wartungsfrei |