6,35 €/ Stückexkl. MwSt
7,43 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 6,35 € | - |
10+ | 3,90 € | 38.62% |
25+ | 2,55 € | 59.88% |
50+ | 1,86 € | 70.66% |
100+ | 1,46 € | 76.95% |
200+ | 1,18 € | 81.44% |
500+ | 1,05 € | 83.53% |
1000+ | 0,84 € | 86.83% |
2500+ | 0,74 € | 88.32% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | A181FM-3034-16 |
Wellendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 34 mm |
Breite | 16 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® A181 |
Material Lauffläche | iglidur® A181 |
Wartung | Wartungsfrei |