5,93 €/ Stückexkl. MwSt
6,94 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 5,93 € | - |
10+ | 3,55 € | 40.06% |
25+ | 2,24 € | 62.18% |
50+ | 1,62 € | 72.76% |
100+ | 1,24 € | 79.17% |
200+ | 0,99 € | 83.33% |
500+ | 0,86 € | 85.58% |
1000+ | 0,68 € | 88.46% |
2500+ | 0,63 € | 89.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | A181FM-2528-21 |
Wellendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 28 mm |
Breite | 21 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® A181 |
Material Lauffläche | iglidur® A181 |
Wartung | Wartungsfrei |