Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® A181 /iglidur® A181 A181FM-2528-16

  • ERIKS:13563832
  • Hersteller:A181FM-2528-16
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5,81 €/ Stückexkl. MwSt

6,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,81 €

-

10+

3,50 €

39.87%

25+

2,19 €

62.42%

50+

1,56 €

73.20%

100+

1,20 €

79.41%

200+

0,95 €

83.66%

500+

0,82 €

85.95%

1000+

0,67 €

88.56%

2500+

0,61 €

89.54%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
A181FM-2528-16
Wellendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
28 mm
Breite
16 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® A181
Material Lauffläche
iglidur® A181
Wartung
Wartungsfrei