Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® A181 /iglidur® A181 A181FM-2528-11

  • ERIKS:13563831
  • Hersteller:A181FM-2528-11
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5,76 €/ Stückexkl. MwSt

6,74 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,76 €

-

10+

3,44 €

40.26%

25+

2,15 €

62.71%

50+

1,50 €

73.93%

100+

1,16 €

79.87%

200+

0,93 €

83.83%

500+

0,80 €

86.14%

1000+

0,65 €

88.78%

2500+

0,59 €

89.77%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
A181FM-2528-11
Wellendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
28 mm
Breite
11 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® A181
Material Lauffläche
iglidur® A181
Wartung
Wartungsfrei