5,81 €/ Stückexkl. MwSt
6,80 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 5,81 € | - |
10+ | 3,50 € | 39.87% |
25+ | 2,19 € | 62.42% |
50+ | 1,56 € | 73.20% |
100+ | 1,20 € | 79.41% |
200+ | 0,95 € | 83.66% |
500+ | 0,82 € | 85.95% |
1000+ | 0,67 € | 88.56% |
2500+ | 0,61 € | 89.54% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | A181FM-2023-21 |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 23 mm |
Breite | 21 mm |
Flanschdurchmesser | 30 mm |
Flanschstärke | 1.5 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® A181 |
Material Lauffläche | iglidur® A181 |
Wartung | Wartungsfrei |