5,76 €/ Stückexkl. MwSt
6,74 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 5,76 € | - |
10+ | 3,46 € | 39.93% |
25+ | 2,15 € | 62.71% |
50+ | 1,52 € | 73.60% |
100+ | 1,18 € | 79.54% |
200+ | 0,93 € | 83.83% |
500+ | 0,80 € | 86.14% |
1000+ | 0,65 € | 88.78% |
2500+ | 0,59 € | 89.77% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | A181FM-2023-16 |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 23 mm |
Breite | 16 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® A181 |
Material Lauffläche | iglidur® A181 |
Wartung | Wartungsfrei |