Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® A181 /iglidur® A181 A181FM-2023-11

  • ERIKS:13563829
  • Hersteller:A181FM-2023-11
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5,68 €/ Stückexkl. MwSt

6,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,68 €

-

10+

3,40 €

40.13%

25+

2,11 €

62.88%

50+

1,48 €

73.91%

100+

1,14 €

79.93%

200+

0,91 €

83.95%

500+

0,76 €

86.62%

1000+

0,63 €

88.96%

2500+

0,57 €

89.97%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
A181FM-2023-11
Wellendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
23 mm
Breite
11 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® A181
Material Lauffläche
iglidur® A181
Wartung
Wartungsfrei