Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® A181 /iglidur® A181 A181FM-1820-22

  • ERIKS:13563828
  • Hersteller:A181FM-1820-22
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5,49 €/ Stückexkl. MwSt

6,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,49 €

-

10+

3,25 €

40.83%

25+

2,00 €

63.67%

50+

1,39 €

74.74%

100+

1,05 €

80.97%

200+

0,82 €

85.12%

500+

0,70 €

87.20%

1000+

0,57 €

89.62%

2500+

0,51 €

90.66%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
A181FM-1820-22
Wellendurchmesser
18 mm
Außendurchmesser
20 mm
Breite
22 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® A181
Material Lauffläche
iglidur® A181
Wartung
Wartungsfrei