5,47 €/ Stückexkl. MwSt
6,40 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 5,47 € | - |
10+ | 3,23 € | 40.97% |
25+ | 1,98 € | 63.89% |
50+ | 1,37 € | 75.00% |
100+ | 1,03 € | 81.25% |
200+ | 0,82 € | 85.07% |
500+ | 0,68 € | 87.50% |
1000+ | 0,57 € | 89.58% |
2500+ | 0,49 € | 90.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | A181FM-1820-17 |
Wellendurchmesser | 18 mm |
Außendurchmesser | 20 mm |
Breite | 17 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® A181 |
Material Lauffläche | iglidur® A181 |
Wartung | Wartungsfrei |