Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® A181 /iglidur® A181 A181FM-1618-17

  • ERIKS:13563825
  • Hersteller:A181FM-1618-17
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5,45 €/ Stückexkl. MwSt

6,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,45 €

-

10+

3,21 €

41.11%

25+

1,94 €

64.46%

50+

1,35 €

75.26%

100+

1,03 €

81.18%

200+

0,80 €

85.37%

500+

0,68 €

87.46%

1000+

0,55 €

89.90%

2500+

0,49 €

90.94%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
A181FM-1618-17
Wellendurchmesser
16 mm
Außendurchmesser
18 mm
Breite
17 mm
Flanschdurchmesser
24 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® A181
Material Lauffläche
iglidur® A181
Wartung
Wartungsfrei