Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® A181 /iglidur® A181 A181FM-1517-12

  • ERIKS:13563822
  • Hersteller:A181FM-1517-12
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5,42 €/ Stückexkl. MwSt

6,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,42 €

-

10+

3,19 €

41.05%

25+

1,92 €

64.56%

50+

1,33 €

75.44%

100+

0,99 €

81.75%

200+

0,76 €

85.96%

500+

0,67 €

87.72%

1000+

0,55 €

89.82%

2500+

0,46 €

91.58%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
A181FM-1517-12
Wellendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
17 mm
Breite
12 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® A181
Material Lauffläche
iglidur® A181
Wartung
Wartungsfrei