5,32 €/ Stückexkl. MwSt
6,22 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 5,32 € | - |
10+ | 3,12 € | 41.43% |
25+ | 1,86 € | 65.00% |
50+ | 1,27 € | 76.07% |
100+ | 0,95 € | 82.14% |
200+ | 0,74 € | 86.07% |
500+ | 0,65 € | 87.86% |
1000+ | 0,49 € | 90.71% |
2500+ | 0,44 € | 91.79% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | A181FM-1416-17 |
Wellendurchmesser | 14 mm |
Außendurchmesser | 16 mm |
Breite | 17 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® A181 |
Material Lauffläche | iglidur® A181 |
Wartung | Wartungsfrei |