5,30 €/ Stückexkl. MwSt
6,20 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 5,30 € | - |
10+ | 3,10 € | 41.58% |
25+ | 1,84 € | 65.23% |
50+ | 1,27 € | 75.99% |
100+ | 0,93 € | 82.44% |
200+ | 0,72 € | 86.38% |
500+ | 0,63 € | 88.17% |
1000+ | 0,49 € | 90.68% |
2500+ | 0,42 € | 92.11% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | A181FM-1416-12 |
Wellendurchmesser | 14 mm |
Außendurchmesser | 16 mm |
Breite | 12 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® A181 |
Material Lauffläche | iglidur® A181 |
Wartung | Wartungsfrei |