Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® A181 /iglidur® A181 A181FM-1214-12

  • ERIKS:13563817
  • Hersteller:A181FM-1214-12
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5,28 €/ Stückexkl. MwSt

6,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,28 €

-

10+

3,10 €

41.37%

25+

1,84 €

65.11%

50+

1,24 €

76.62%

100+

0,93 €

82.37%

200+

0,72 €

86.33%

500+

0,63 €

88.13%

1000+

0,49 €

90.65%

2500+

0,42 €

92.09%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
A181FM-1214-12
Wellendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
14 mm
Breite
12 mm
Flanschdurchmesser
20 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® A181
Material Lauffläche
iglidur® A181
Wartung
Wartungsfrei