5,28 €/ Stückexkl. MwSt
6,18 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 5,28 € | - |
10+ | 3,08 € | 41.73% |
25+ | 1,82 € | 65.47% |
50+ | 1,24 € | 76.62% |
100+ | 0,93 € | 82.37% |
200+ | 0,70 € | 86.69% |
500+ | 0,63 € | 88.13% |
1000+ | 0,46 € | 91.37% |
2500+ | 0,42 € | 92.09% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | A181FM-1012-12 |
Wellendurchmesser | 10 mm |
Außendurchmesser | 12 mm |
Breite | 12 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® A181 |
Material Lauffläche | iglidur® A181 |
Wartung | Wartungsfrei |