5,26 €/ Stückexkl. MwSt
6,15 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 5,26 € | - |
10+ | 3,08 € | 41.52% |
25+ | 1,81 € | 65.70% |
50+ | 1,22 € | 76.90% |
100+ | 0,91 € | 82.67% |
200+ | 0,70 € | 86.64% |
500+ | 0,61 € | 88.45% |
1000+ | 0,46 € | 91.34% |
2500+ | 0,42 € | 92.06% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | A181FM-1012-07 |
Wellendurchmesser | 10 mm |
Außendurchmesser | 12 mm |
Breite | 7 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® A181 |
Material Lauffläche | iglidur® A181 |
Wartung | Wartungsfrei |