Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® A181 /iglidur® A181 A181FM-0810-09

  • ERIKS:13563810
  • Hersteller:A181FM-0810-09
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5,13 €/ Stückexkl. MwSt

6,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,13 €

-

10+

2,93 €

42.96%

25+

1,73 €

66.30%

50+

1,16 €

77.41%

100+

0,86 €

83.33%

200+

0,67 €

87.04%

500+

0,57 €

88.89%

1000+

0,42 €

91.85%

2500+

0,38 €

92.59%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
A181FM-0810-09
Wellendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
10 mm
Breite
9 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® A181
Material Lauffläche
iglidur® A181
Wartung
Wartungsfrei