5,11 €/ Stückexkl. MwSt
5,98 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 5,11 € | - |
10+ | 2,93 € | 42.75% |
25+ | 1,71 € | 66.54% |
50+ | 1,16 € | 77.32% |
100+ | 0,84 € | 83.64% |
200+ | 0,65 € | 87.36% |
500+ | 0,57 € | 88.85% |
1000+ | 0,42 € | 91.82% |
2500+ | 0,38 € | 92.57% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | A181FM-0810-05 |
Wellendurchmesser | 8 mm |
Außendurchmesser | 10 mm |
Breite | 5 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® A181 |
Material Lauffläche | iglidur® A181 |
Wartung | Wartungsfrei |