Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® A181 /iglidur® A181 A181FM-0608-06

  • ERIKS:13563807
  • Hersteller:A181FM-0608-06
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5,11 €/ Stückexkl. MwSt

5,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,11 €

-

10+

2,93 €

42.75%

25+

1,71 €

66.54%

50+

1,16 €

77.32%

100+

0,84 €

83.64%

200+

0,65 €

87.36%

500+

0,57 €

88.85%

1000+

0,42 €

91.82%

2500+

0,38 €

92.57%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
A181FM-0608-06
Wellendurchmesser
6 mm
Außendurchmesser
8 mm
Breite
6 mm
Flanschdurchmesser
12 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® A181
Material Lauffläche
iglidur® A181
Wartung
Wartungsfrei