5,09 €/ Stückexkl. MwSt
5,96 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 5,09 € | - |
10+ | 2,91 € | 42.91% |
25+ | 1,71 € | 66.42% |
50+ | 1,16 € | 77.24% |
100+ | 0,84 € | 83.58% |
200+ | 0,65 € | 87.31% |
500+ | 0,57 € | 88.81% |
1000+ | 0,42 € | 91.79% |
2500+ | 0,38 € | 92.54% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | A181FM-0608-04 |
Wellendurchmesser | 6 mm |
Außendurchmesser | 8 mm |
Breite | 4 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® A181 |
Material Lauffläche | iglidur® A181 |
Wartung | Wartungsfrei |