5,99 €/ Stückexkl. MwSt
7,01 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 5,99 € | - |
10+ | 3,50 € | 41.59% |
25+ | 2,43 € | 59.37% |
50+ | 1,79 € | 70.16% |
100+ | 1,44 € | 75.87% |
200+ | 1,24 € | 79.37% |
500+ | 1,08 € | 81.90% |
1000+ | 0,86 € | 85.71% |
2500+ | 0,80 € | 86.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | A180FM-2528-21 |
Wellendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 28 mm |
Breite | 21 mm |
Flanschdurchmesser | 35 mm |
Flanschstärke | 1.5 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® A180 |
Material Lauffläche | iglidur® A180 |
Wartung | Wartungsfrei |