Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® A180 /iglidur® A180 A180FM-2023-21

  • ERIKS:13563724
  • Hersteller:A180FM-2023-21
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5,57 €/ Stückexkl. MwSt

6,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,57 €

-

10+

3,23 €

41.98%

25+

1,98 €

64.51%

50+

1,39 €

75.09%

100+

1,08 €

80.55%

200+

0,91 €

83.62%

500+

0,74 €

86.69%

1000+

0,65 €

88.40%

2500+

0,57 €

89.76%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
A180FM-2023-21
Wellendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
23 mm
Breite
21 mm
Flanschdurchmesser
30 mm
Flanschstärke
1.5 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® A180
Material Lauffläche
iglidur® A180
Wartung
Wartungsfrei