Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® A180 /iglidur® A180 A180FM-1214-15

  • ERIKS:13563722
  • Hersteller:A180FM-1214-15
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5,32 €/ Stückexkl. MwSt

6,22 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,32 €

-

10+

3,06 €

42.50%

25+

1,82 €

65.71%

50+

1,27 €

76.07%

100+

0,95 €

82.14%

200+

0,74 €

86.07%

500+

0,65 €

87.86%

1000+

0,55 €

89.64%

2500+

0,44 €

91.79%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
A180FM-1214-15
Wellendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
14 mm
Breite
15 mm
Flanschdurchmesser
20 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® A180
Material Lauffläche
iglidur® A180
Wartung
Wartungsfrei