Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® A180 /iglidur® A180 A180FM-1012-10

  • ERIKS:13563721
  • Hersteller:A180FM-1012-10
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5,26 €/ Stückexkl. MwSt

6,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,26 €

-

10+

2,95 €

44.04%

25+

1,77 €

66.43%

50+

1,20 €

77.26%

100+

0,91 €

82.67%

200+

0,70 €

86.64%

500+

0,61 €

88.45%

1000+

0,49 €

90.61%

2500+

0,42 €

92.06%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
A180FM-1012-10
Wellendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
12 mm
Breite
10 mm
Flanschdurchmesser
18 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® A180
Material Lauffläche
iglidur® A180
Wartung
Wartungsfrei