Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® A180 /iglidur® A180 A180FM-0810-10

  • ERIKS:13563720
  • Hersteller:A180FM-0810-10
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5,15 €/ Stückexkl. MwSt

6,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,15 €

-

10+

2,93 €

43.17%

25+

1,77 €

65.68%

50+

1,18 €

77.12%

100+

0,87 €

83.03%

200+

0,70 €

86.35%

500+

0,61 €

88.19%

1000+

0,46 €

91.14%

2500+

0,40 €

92.25%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
A180FM-0810-10
Wellendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
10 mm
Breite
10 mm
Flanschdurchmesser
15 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® A180
Material Lauffläche
iglidur® A180
Wartung
Wartungsfrei